91A1A-B28-D15L Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W BOURNS 83699850

Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83699850
品番
91A1A-B28-D15L
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = CWオーディオ
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22.2mm
軸径 = 6.35 mm
シリーズ = 91
抵抗(kΩ)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする