曜日別特売
ACPL-W345-000E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, ACPL-W345-000E BROADCOM 83700245

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, ACPL-W345-000EACPL-W345-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
83700245
品番
ACPL-W345-000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

絶縁ゲートドライバオプトカプラ、 Broadcom. Avago Technologiesの光絶縁ゲートドライブデバイスは、IGBT / パワーMOSFETトランジスタを駆動できるように最適化されています。オプトカプラは、レールツーレール出力、高速ゲートスイッチング速度、高コモンモード除去( CMR )、及び強化絶縁を特長としています。 Broadcom R2Coupler 絶縁製品は、重要な車載用途や高温用途に必要な強化された絶縁性と信頼性を提供します。 この絶縁ゲートドライバオプトカプラは、モータ制御や電力変換の用途に最適です。これはロジック信号が絶縁されていて高電圧から保護されている場合のソリューションです。

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = MOSFET
最大順方向電圧 = 1.95V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SO
最大入力電流 = 11 mA
絶縁電圧 = 5 kV
シリーズ = ACPL
特殊機能 = LED電流入力(ヒステリシスあり)、電圧低下ロックアウト保護(UVLO) (ヒステリシスあり)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする