曜日別特売
ACPL-C79B-500E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ACPL-C79B-500E BROADCOM 83700358

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ACPL-C79B-500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83700358
品番
ACPL-C79B-500E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022,780
販売価格(税別)
¥929,800
仕様
実装タイプ = 表面実装
最大順方向電圧 = 5.5V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 1.7μs
最大入力電流 = 18.5 mA
絶縁電圧 = 5000 Vrms
標準降下時間 = 1.7μs
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする