曜日別特売
CRE2512-FZ-R001E-3 Bourns SMDレジスタ, 1mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R001E-3 BOURNS 83701207

Bourns SMDレジスタ, 1mΩ, 2512 (6432M), 3W CRE2512-FZ-R001E-3CRE2512-FZ-R001E-3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83701207
品番
CRE2512-FZ-R001E-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

AEC-Q200認定. CREシリーズ2512型 - 高出力電流検出. CRE2512シリーズの高出力電流検出抵抗器はMn / Cu合金製です。 このシリーズは、2 W又は3 W (@ 70 ℃)の電力等級を備えています。 CRE2512高出力抵抗器では、低EMFと5 nF未満のインダクタンスが特長です。. 製品用途の情報. CRE2512電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このシリーズは、入力アンプ、電源、ステッパモータドライバでの使用に適しています。 これ以外にも、白物家電やバッテリパックなどの用途にも適しています。

仕様
テクノロジー = メタルストリップ
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 3W
温度係数 = ±75ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = CRE
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +170℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
1m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする