曜日別特売
HCPL-M600-500E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-M600-500E BROADCOM 83701268

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-M600-500EHCPL-M600-500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
83701268
品番
HCPL-M600-500E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = AC/DC
標準上昇時間 = 24ns
最大入力電流 = 15 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする