MF-PSMF035X-2 Bourns リセッタブルヒューズ 750mA 6V 0.35A BOURNS 83701320

Bourns リセッタブルヒューズ 750mA 6V 0.35A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83701320
品番
MF-PSMF035X-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

UL. MF-PSMFシリーズ用途として、USBポート保護 - On the Go及び2.0、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラ、ゲームコンソールのポート保護などがあります。基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0805フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル

仕様
動作電流 = 750mA
定格電圧 = 6V
動作時間 = 0.1s
保持電流 = 0.35A
電流 Max = 40 A
電流(A)
最大40
定格電圧(V)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする