曜日別特売
2101-V-RC Bourns トロイダルコア, 10 μH, 10.8A, ラジアル, 2101-V-RC BOURNS 83701514

Bourns トロイダルコア, 10 μH, 10.8A, ラジアル, 2101-V-RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(154個)
注文コード
83701514
品番
2101-V-RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

Bourns 2100シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径21.8 mm、厚さ11.4 mm 動作温度: -55 → +105 ℃

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 10.8A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 6mΩ
許容差 = ±15%
直径 = 21.84mm
奥行き = 11.43mm
高さ = 11.43mm
寸法 = 21.84 (Dia.) x 11.43mm
リード間隔 = 8.636mm
シリーズ = 2100
リード径 = 1.3462mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする