HCPL-2611-000E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-2611-000E BROADCOM 83702266

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-2611-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83702266
品番
HCPL-2611-000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = トランジスタ
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 24ns
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 3750 V ac
論理出力 = あり
標準降下時間 = 10ns
シリーズ = HCPL
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする