曜日別特売
CR0805-FX-2003ELF Bourns SMDレジスタ, 200kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2003ELF BOURNS 83702476

Bourns SMDレジスタ, 200kΩ, 0805 (2012M), 0.125W CR0805-FX-2003ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
83702476
品番
CR0805-FX-2003ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

0805型抵抗器、CR0805-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0805シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.125W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CR0805
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
200k

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする