曜日別特売
HCNW139-000E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCNW139-000E BROADCOM 83702939

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, HCNW139-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83702939
品番
HCNW139-000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
¥409

オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Avago Technologies. Avago Technologiesのダーリントン出力付きオプトカプラ製品シリーズは、高い電流伝送率を実現しますが、必要な入力電流は低く抑えられます。 オプトカプラ装置は、内蔵のハイゲインフォトディテクタで光結合された発光ダイオード(LED)を使用します。 入力-出力コモンモードの過渡電流に対する耐性に優れ、0 70 ℃の温度での性能が保証されています。. 使用可能な用途: 大多数のロジックファミリの接地絶縁 低入力電流ラインレシーバ EIA RS-232Cラインレシーバ 電話機の鳴動検出器 ライン電圧のステータス表示器 低入力電力消失

仕様
実装タイプ = スルーホール実装
出力デバイス = ダーリントン
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = PDIP
入力電流タイプ = DC
最大入力電流 = 20 mA
絶縁電圧 = 5 kVrms
論理出力 = あり
最大電流変換率 = 4500%
最小電流伝送率 = 400%
シリーズ = HCNW
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする