曜日別特売
HCNR201-500E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, フォトダイオード出力, HCNR201-500E BROADCOM 83703700

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, フォトダイオード出力, HCNR201-500EHCNR201-500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(750個)
注文コード
83703700
品番
HCNR201-500E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

Broadcom オプトカプラBroadcom オプトカプラは、HCNR201 高直線性アナログオプトカプラです。高性能の AlGaAs LED から構成され、密接にマッチする つのフォトダイオードを照射します。入力フォトダイオードを使用して、LED の光出力を監視し、安定させることができます。その結果、LED の非線形性及びドリフト特性を実質的に排除できます。特長と利点: ピン DIP パッケージ 0.400 インチ間隔 -柔軟な回路設計が可能 電流伝達率は 0.36% 0.72% です 低利得温度係数は 65ppm/ ℃です 低い非直線性は 0.01% です 最大順方向電圧は 1.95 です 最大入力電流は 25mA です 広い帯域幅は DC ~> 1MHz です 用途: 産業用プロセス制御トランスデューサアイソレータ 熱電対用アイソレータ: mA 20 mA のループ絶縁 低コストのアナログ絶縁 医療 モーター供給電圧を監視する SMPS フィードバックループ、SMPS フィードフォワード 通信:モデム、PBX認定 CSA 認定 IEC EN DIN EN60747-5-2 認定済み UL1577 を認識

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = フォトダイオード
最大順方向電圧 = 1.95V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
最大入力電流 = 25 mA
絶縁電圧 = 5 kV
最大電流変換率 = 0.72%
最小電流伝送率 = 0.36%
シリーズ = HCNR201
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする