曜日別特売
ACPL-W60L-000E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ACPL-W60L-000E BROADCOM 83703910

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ACPL-W60L-000EACPL-W60L-000E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
83703910
品番
ACPL-W60L-000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

Avago Technologies 高速 CMOS ロジックゲート オプトカプラ. この10 MBdデジタルオプトカプラは、産業用電源システム、ファクトリーオートメーション、電源、医療機器などの用途での絶縁通信ロジックインターフェイスと制御に適しています。

仕様
実装タイプ = 表面実装
最大順方向電圧 = 1.75V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 6
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 0.045μs
絶縁電圧 = 5000 V ac
論理出力 = あり
標準降下時間 = 0.02μs
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする