曜日別特売
PWR263S-20-R750J Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, TO-263, 20W PWR263S-20-R750J BOURNS 83705364

Bourns SMDレジスタ, 750mΩ, TO-263, 20W PWR263S-20-R750J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83705364
品番
PWR263S-20-R750J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

AEC-Q200認定. 20W PWR263シリーズ(TO263パッケージ). 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 無鉛はんだ付けリフロー温度に対応 電流測定、スナバー、ブリーダー、及び放電回路に使用 用途: 電源、モータドライブ、テスト / 測定、整流器. 製品用途の情報. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = TO-263
許容差 = ±5%
定格電力 = 20W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = AEC-Q200
シリーズ = PWR263S-35
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
750m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする