曜日別特売
HCPL-2201-300E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, HCPL-2201-300E BROADCOM 83705949

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, CMOS出力, HCPL-2201-300EHCPL-2201-300E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83705949
品番
HCPL-2201-300E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ブロードコム オプトカプラ ロジック出力

仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = CMOS
最大順方向電圧 = 1.85V
チャンネル数 = 1
ピン数 = 8
パッケージタイプ = DIP
入力電流タイプ = DC
標準上昇時間 = 30ns
最大入力電流 = 1.8 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 7ns
シリーズ = HCPL
ブロードコム オプトカプラ ロジック出力
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする