曜日別特売
CRL1206-JW-R220ELF Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R220ELF BOURNS 83706326

Bourns SMDレジスタ, 220mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-JW-R220ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
83706326
品番
CRL1206-JW-R220ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

1206型CRL1206シリーズ低チップ抵抗器 - 5 %。BournsRのCRL1206シリーズ低チップ抵抗器で、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。これらのCRL 1206チップ抵抗器の抵抗値許容差は+/-5 %です。

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CRL
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
220m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする