曜日別特売
CHV1206-FX-3304ELF Bourns SMDレジスタ, 3.3MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-3304ELF BOURNS 83706360

Bourns SMDレジスタ, 3.3MΩ, 1206 (3216M), 0.25W CHV1206-FX-3304ELFCHV1206-FX-3304ELF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
83706360
品番
CHV1206-FX-3304ELF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

1206型高電圧抵抗器、CHVシリーズ. BournsのCHVシリーズ高電圧厚膜チップ抵抗器です。この抵抗器は、高電圧で動作するように設計され、家庭用電子機器に最適です。. 特長と利点: 厚膜 高電圧 広い抵抗範囲 RoHS対応 UL / IEC60950及び60065準拠 UL1676認定 用途: 高電圧用途、家庭用電化製品など

仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.25W
温度係数 = ±100ppm/℃
シリーズ = CHV
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称抵抗値(Ω)
3.3M

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする