2306-V-RC Bourns トロイダルコア, 27 μH, 15.6A, ラジアル, 2306-V-RC BOURNS 83706579

Bourns トロイダルコア, 27 μH, 15.6A, ラジアル, 2306-V-RC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
83706579
品番
2306-V-RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃

仕様
インダクタンス = 27 μH
最大直流電流 = 15.6A
実装タイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 8mΩ
許容差 = ±15%
直径 = 32.51mm
奥行き = 16.51mm
高さ = 16.51mm
寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mm
リード間隔 = 14.224mm
シリーズ = 2300
リード径 = 1.6764mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする