3386V-1-201LF Bourns ポテンショメーター 200Ω スルーホール 1回転型 3386V-1-201LF BOURNS 83706895

Bourns ポテンショメーター 200Ω スルーホール 1回転型 3386V-1-201LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83706895
品番
3386V-1-201LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
仕様
実装タイプ = スルーホール
回転数 = 1
定格電力 = 0.5W
シリーズ = 3386
終端スタイル = PCピン
許容差 = ±10%
長さ = 9.53mm
エレメント材料 =サーメット
3386V Side Adjust
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする