曜日別特売
3310P-001-104L Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25W BOURNS 83707769

Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25W3310P-001-104L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83707769
品番
3310P-001-104L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

Metal lock washer and nut. 9mm 3310P-001Series Sealed Panel Control. 小型パッケージ - 基板及びパネルのスペースを節約 密閉による液浸基板洗浄への耐性 パネル取り付けと基板実装が可能 プラスチックブッシュ及びプラスチックシャフト 温度: -40 → +125 ℃

仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 導電性プラスチック
実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 12.7mm
軸径 = 3.18 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする