曜日別特売
ACPL-064L-500E Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, CMOS出力, ACPL-064L-500E BROADCOM 83708320

Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, CMOS出力, ACPL-064L-500EACPL-064L-500E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
83708320
品番
ACPL-064L-500E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
¥569,800
仕様
実装タイプ = 表面実装
出力デバイス = CMOS
最大順方向電圧 = 1.7V
チャンネル数 = 2
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SO
入力電流タイプ = AC/DC
標準上昇時間 = 12ns
最大入力電流 = 6 mA
絶縁電圧 = 3750 Vrms
論理出力 = あり
標準降下時間 = 12ns
シリーズ = ACPL
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする