Broadcom HCPL-0630 オプトカプラは、GaAsP 発光ダイオードと高ゲイン光検出器を組み合わせた光学結合ロジックゲートです。イネーブル入力により、検出器を収納できます。検出器 IC の出力は、オープンコレクタショットキークランプトランジスタです。高速: 10 MBd (標準) LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5mA 動作温度範囲( -40 → 85 ℃ )で AC 及び DC 性能を保証 8 ピン DIP 、SOIC-8 、ワイドボディパッケージで提供されています 保存可能な出力 ( シングルチャネル製品のみ )