223 14.000 ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 汎用 グーリング 83717070

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 汎用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)14
全長(mm)107
溝長(mm)54
内容量1本注文コード83717070品番223 14.000
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般の用途で使用される汎用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-1929
全長(mm)
107
溝長(mm)
54
刃径(mm)
14
材質
HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする