曜日別特売
W00005010200000012 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717779

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005010200000012 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717779
W00005010200000012 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717779
W00005010200000012 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83717779

角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
内径(Φmm)22
呼び寸法M20
外径(Φmm)56
内容量1箱(40個)注文コード83717779品番W00005010200000012
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。

トラスコ品番
255-6029
厚さ(mm)
4.5
内径(Φmm)
22
呼び寸法
M20
外径(Φmm)
56
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
溶融亜鉛メッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする