曜日別特売
SF-0603F100-2 Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 32V dc SF-0603F100-2 BOURNS 83752630

Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 32V dc SF-0603F100-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83752630
品番
SF-0603F100-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ

仕様
定格電流 = 1A
定格電圧 = 32V dc
溶断速度 = F
本体材質 = セラミック
本体長さ = 1.6mm
本体幅 = 0.8mm
本体高さ = 0.45mm
遮断容量最大電圧 R = 50 A
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.45mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする