曜日別特売
PWR220T-35-R270F Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 270mΩ ±1%, PWR220T-35-R270F BOURNS 83754599

Bourns 金属皮膜 抵抗器 35W 270mΩ ±1%, PWR220T-35-R270F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
83754599
品番
PWR220T-35-R270F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。

仕様
抵抗 = 270mΩ
定格電力 = 35W
許容差 = ±1%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PWR220T-35
自動車規格 = AEC-Q200
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする