ASSR-4110-003E Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4110-003E BROADCOM 83814440

Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4110-003EASSR-4110-003E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
83814440
品番
ASSR-4110-003E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。

仕様
最大負荷電流 = 0.12 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 400 V
最小負荷電圧 = -400 V
最大電圧制御 = 0.8 V
スイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ
ターミナルタイプ = 4ピン
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = PhotoMOSFET
最大ターンオン時間 = 1ms
寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm
高さ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする