EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R41シリーズ. KEMET R41シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。このポリプロピレンコンデンサは、直入れ用途向けの干渉サプレッサとして使用され、コンデンサが故障すると感電するおそれがある場所での使用に適しています。. 特長. 定格電圧: 300 ac (50 60 Hz) 静電容量範囲: 0.001 1 μF リード間隔: 10 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068 テープアンドリールはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 +110 100 %スクリーニングの工場テスト 5,000 dc 2,500 ac 自己回復特性 車載用(AEC Q200)グレードの最大リード間隔22.5 mmのタイプを用意. 用途. Y2 X1の安全分類が求められる「ライン-アース間」用途や「直入れ」用途での電磁干渉(EMI)抑制フィルタとして使用することができます。