HLMP-3519 Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3519 BROADCOM 83814510

Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-3519

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2000個)
注文コード
83814510
品番
HLMP-3519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

Avago HLMP-331x / 341x / 351xシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-331x / 341x / 351xシリーズは、高輝度スルーホールLEDランプです。 これらのLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。 この非拡散ランプのファミリは、高輝度出力のLEDが必要な用途向けに設計されています。 高輝度は、ナロービームによって実現されます。. HLMP-331x / 341x / 351x LEDの特長: - 高輝度 - 3つの高輝度カラーオプション - 標準T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - 最小光度を選択可能 - 狭視野角 - 汎用リード - 高信頼性、頑丈

仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 10.6 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 24 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 569 nm
寸法 = 5 x 9.19mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする