ASSR-1410-503E Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1410-503E BROADCOM 83814808

Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.6 A 最大負荷電圧:60 V 表面実装, ASSR-1410-503EASSR-1410-503E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
83814808
品番
ASSR-1410-503E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
¥669,800
仕様
最大負荷電流 = 0.6 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 60 V
最小負荷電圧 = -60 V
最大電圧制御 = 1.7 V
スイッチングタイプ = AC
電圧制御範囲 = 1.1<arrow/>1.7 V
極数 = 1
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SO
シリーズ = ASSR-1410ms
寸法 = 4.4 x 4.3 x 2mm
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする