HSMF-A341-A00J1 Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A341-A00J1 BROADCOM 83815237

Broadcom LED, 緑,赤, 表面実装, PLCC-4, HSMF-A341-A00J1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
83815237
品番
HSMF-A341-A00J1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

Avago HSMF-A3xxシリーズLED. Avago Technologies HSMx-A3シリーズは表面実装(SMT) 3色LEDインジケータのファミリです。標準PLCC-4パッケージで提供されます。HSMx-A3 LEDは信頼性が高く、さまざまな環境条件に耐えられるように設計されています。HSMx-A3の視野角は広く、120 °あります。内蔵リフレクタと併せて、高出力を発揮します。発光面が平らなため、ライトパイプとのかん合が容易です。HSMx-A3 LEDに適した用途には、車載、電子標識 / 信号、オフィスオートメーション、家庭用電化製品、産業機器などがあります。HSMx-A3 LEDの特長: - PLCC-4パッケージサイズ: 3.2 x 2.8 x 1.9 mm - 視野角: 120 ° - 高い信頼性 - シリコン樹脂材 - 高輝度 AllnGaP及びInGaNダイス技術 - IRはんだ処理に対応

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = PLCC 4
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 3
順方向電圧 = 1.9 V、3.4 V
光度 = 160 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 470 nm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする