曜日別特売
HCMS-3906 Broadcom LEDディスプレイ, 4桁, 赤HCMS-3906 BROADCOM 83815560

Broadcom LEDディスプレイ, 4桁, 赤HCMS-3906HCMS-3906

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
83815560
品番
HCMS-3906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

4 / 8桁英数字LEDディスプレイ、Avago HCMS-39xxシリーズ. 4桁及び8桁パッケージの5x7ドットマトリックスディスプレイ製品です。. X-Yスタッキング可能 シリアルバスインターフェイス 供給電圧+3.3 V 0.15インチ高文字、4 / 8文字パッケージ 0.20インチ高文字、4 / 8文字パッケージ

仕様
ディスプレイタイプ = ドットマトリックス
文字数 = 4
LED色 = 赤
主波長 = 628 nm
文字幅 = 2.1mm
文字高さ = 3.7mm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 5.1mm
デコーダ含む = あり
光度 = 2.3 mcd
表面色 = 黒
動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする