曜日別特売
HDSP-4832 Broadcom LEDディスプレイ, 緑,赤,黄, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4832 BROADCOM 83816375

Broadcom LEDディスプレイ, 緑,赤,黄, ライトバー, 10セグメント, HDSP-4832HDSP-4832

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(120個)
注文コード
83816375
品番
HDSP-4832
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能

仕様
ディスプレイタイプ = ライトバー
LED色 = 緑,赤,黄
セグメント数 = 10
主波長 = 585 / 571 / 626 nm
実装タイプ = スルーホール実装
外寸奥行き = 6.1mm
光度 = 1900 μcd、3500 μcd
表面色 = グレイ
電力消失 = 37 mW, 50 mW, 105 mW
動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする