Avago HLMP-CBxx / HLMP-CMxxシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-CBxx / HLMP-CMxxファミリは、高精度の光学性能を誇るLEDです。 これらのLEDには、青色と緑色のタイプがあります。 HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDは、無色、非拡散で、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。 交通信号、商用屋外広告、フロントパネルバックライト、フロントパネルインジケータなどの用途に適しています。. HLMP-CBxx / HLMP-CMxx LEDの特長: - 一定した空間照射パターン - 高光出力 - 無色及び非拡散 - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 耐湿性