曜日別特売
PHE448SB4220JR06 KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,2.2nF,±5% KEMET 83820435

KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,2.2nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
注文コード
83820435
品番
PHE448SB4220JR06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)

仕様
静電容量 = 2.2nF
電圧 = 2 kV dc, 700 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE448
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 16mm
寸法 = 18 x 8.5 x 16mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする