曜日別特売
LDEQD1100KA5N00 KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,1nF,±10% KEMET 83820828

KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,1nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83820828
品番
LDEQD1100KA5N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
仕様
静電容量 = 1nF
電圧 = 250 V ac, 1000V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 6mm
奥行き = 5mm
高さ = 1.9mm
寸法 = 6 x 5 x 1.9mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = SMT
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする