曜日別特売
LDEMD2470KA5N00 KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 400V dc,47nF,±10% KEMET 83821537

KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 400V dc,47nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1750個)
注文コード
83821537
品番
LDEMD2470KA5N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意

仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 160 V ac, 400V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 6mm
奥行き = 5mm
高さ = 4.4mm
寸法 = 6 x 5 x 4.4mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = SMT
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする