曜日別特売
R79MC2100Z340J KEMET フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±5% KEMET 83822745

KEMET フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±5%R79MC2100Z340J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(3000個)
注文コード
83822745
品番
R79MC2100Z340J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980

R79シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性の熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 160 → 630 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 0.22 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能

仕様
静電容量 = 10nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R79
リード間隔 = 5mm
長さ = 7.2mm
奥行き = 3.5mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 7.2 x 3.5 x 7.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする