曜日別特売
C0805V332KCRACTU KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V332KCRACTU KEMET 83824240

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 500V dc 0805 (2012M) C0805V332KCRACTUC0805V332KCRACTU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
83824240
品番
C0805V332KCRACTU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

KEMET 0805 Arcshield MLCCシリーズ

仕様
静電容量 = 3.3nF
電圧 = 500V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
実装タイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 1.25mm
シリーズ = ArcShield
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする