曜日別特売
SH16-209 カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836894

SH16-209 カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836894
SH16-209 カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83836894

カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH16-209

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83836894
品番
SH16-209
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン
5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様
形状記号:SH-209
形状
角・直丸タイプ
寸法
□A:16
Φd
16
ΦD
25
寸法E
19
寸法F
44
寸法H
17
締付ねじ
2-M5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする