曜日別特売
PL4S225 ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S225 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839019

PL4S225 ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S225 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839019
PL4S225 ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S225 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 83839019

ステンレスパイジョン ネジ穴加工 223~228 PL4S225

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード83839019品番PL4S225
参考基準価格(税別)¥6,490販売価格(税込)¥6,783
販売価格(税別)
6,166

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。
特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。
繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。
丸穴でスライド、転回が自在、フレキシブルな組立に。現状に合わせて角穴とも自在に組み合わせ
応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム、エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に
パイジョンとアルミフレームとの組合せに

仕様形状記号:223~228材質SUS304形状ネジ穴加工Φd19.1ΦD30寸法A23寸法B20寸法C15締付ねじM5寸法L43寸法M2-M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする