IRS2104SPBF Infineon ゲートドライバモジュール 600 mA 8-Lead SOIC 8-Pin INFINEON 83843465

Infineon ゲートドライバモジュール 600 mA 8-Lead SOIC 8-Pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(95個)
注文コード
83843465
品番
IRS2104SPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
ロジックタイプ = CMOS, LSTTL
出力電流 = 600 mA
供給電圧 = 10 → 20V
ピン数 = 8
降下時間 = 35ns
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする