6EDL04I06PTXUMA1 Infineon ゲートドライバモジュール 165 mA DSO-28 14-Pin INFINEON 83843770

Infineon ゲートドライバモジュール 165 mA DSO-28 14-Pin6EDL04I06PTXUMA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83843770
品番
6EDL04I06PTXUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800
仕様
ロジックタイプ = CMOS
出力電流 = 165 mA
供給電圧 = 25V
ピン数 = 14
パッケージタイプ = DSO-28ns
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする