BSP75NHUMA1 Infineon 電源スイッチIC INFINEON 83845075

Infineon 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
83845075
品番
BSP75NHUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能

仕様
電源スイッチの種類 = ローサイドスイッチ
オン抵抗 = 550mΩ
動作供給電圧 Max = 60 V
出力数 = 1A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-223
ピン数 = 3 + Tab
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 6.5 x 3.5 x 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする