TLE49612MXTSA1 Infineon ホール効果スイッチ INFINEON 83845705

Infineon ホール効果スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83845705
品番
TLE49612MXTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329
仕様
供給電流 = 1.6mA
最大電流出力 = 25mA
末端様式 = Solder Pin
スイッチング動作 = ラッチ
供給電圧範囲 = → 3 → 32 V(℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする