TLS205B0LDVXUMA1 Infineon 電圧レギュレータ リニア電圧 低ドロップアウト 3.3 V, TLS205B0LDVXUMA1 INFINEON 83847060

Infineon 電圧レギュレータ リニア電圧 低ドロップアウト 3.3 V, TLS205B0LDVXUMA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
注文コード
83847060
品番
TLS205B0LDVXUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800
仕様
レギュレータ機能 = 低ドロップアウト
出力電流 Max = 520mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 20 mV
精度 = 2.5%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする