曜日別特売
IR4321MTRPBF Infineon オーディオアンプ IC デジタルアンプ 90W 表面実装 IR4321MTRPBF INFINEON 83847349

Infineon オーディオアンプ IC デジタルアンプ 90W 表面実装 IR4321MTRPBFIR4321MTRPBF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
83847349
品番
IR4321MTRPBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

Infineon のデジタルオーディオアンプです。小型 5 x 6 mm QFN パッケージに収められた、アナログ入力クラス D オーディオアンプを内蔵しています 高 Peak 音楽出力 機械式ヒートシンク不要 スプリット電源又はシングル電源 差動又はシングルエンド入力

仕様
アンプタイプ = デジタルアンプ
最大電力 = 90W
実装タイプ = 表面実装
標準シングル供給電圧 = 25 V、50 V
回路数 = 1
パッケージタイプ = PQFN 22ピン
ピン数 = 22
標準ゲイン帯域幅積 = 9MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする