BAT6406E6327HTSA1 Infineon 整流ダイオード, コモンアノード, 250mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキー INFINEON 83847909

Infineon 整流ダイオード, コモンアノード, 250mA, 40V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーBAT6406E6327HTSA1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83847909
品番
BAT6406E6327HTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

Infineon BAT シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流 250 mA で高速スイッチングが可能です。低損失、高速回復、メータ保護、バイアス絶縁、クランプ用途で使用されます。ガードリング保護 低順方向電圧 鉛フリー

仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大連続 順方向電流 = 250mA
ピーク逆繰返し電圧 = 40V
ダイオード構成 = コモンアノード
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする