曜日別特売
CY7C65642-28LTXC Infineon コントローラ USB 2.0 5ポート CY7C65642-28LTXC INFINEON 83848584

Infineon コントローラ USB 2.0 5ポート CY7C65642-28LTXCCY7C65642-28LTXC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(490個)
注文コード
83848584
品番
CY7C65642-28LTXC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

USBコントローラ、Hi-Speed USBハブ、Cypress Semiconductor. HX2VL and HX2LP は、High-Speed USB 2.0ハブコントローラで、2ポート版と4ポート版を用意 TetraHub は、高性能マルチトランザクショントランスレータUSB 2.0ハブコントローラ

仕様
トランシーバ数 = 5
データレート = 12Mbps
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 5 V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 28
寸法 = 5 x 5 x 0.7mm
高さ = 0.7mm
長さ = 5mm
動作温度 Max = +75 ℃
幅 = 5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする