ITS4200SMEOHUMA1 Infineon 電源スイッチIC INFINEON 83849020

Infineon 電源スイッチIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83849020
品番
ITS4200SMEOHUMA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
電源スイッチの種類 = ハイサイド
オン抵抗 = 150MΩ
チャンネル数 = 1
動作供給電圧 Max = 45 V
最大動作電流 = 0.0016A
パッケージタイプ = PG-SOT223-4
ピン数 = 4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする