曜日別特売
R60QI247050L0K KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,47nF,±10% KEMET 83850657

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,47nF,±10%R60QI247050L0K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83850657
品番
R60QI247050L0K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 1 kV dc, 250 V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = R60
自動車規格 = AEC-Q200mm
長さ = 18mm
奥行き = 13mm
高さ = 12mm
寸法 = 18 x 13 x 12mm
温度特性 = メタライズドポリエステル
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする